Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte schwarz, faltbar, dimmbar
Artikel-Nr.:
     C1184-400153693
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153693
EAN/GTIN:
     3595560031665
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Faltbare LED-Leuchte mit robustem Glasfuß und Nachtlichtfunktion. Lichtstärke stufenlos dimmbar; Farbtemperatur in drei Stufen einstellbar (3. 000, 4. 500 und 6. 000 K). Stromversorgung variabel über USB oder Euro-Stecker mit Kabel. Flach faltbar: transportabel in jeder Tasche und im Open Office leicht zu verstauen. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 6 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden; Lichtstärke: 1. 100 bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3. 000, 4. 000 und 6. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 120 lm/W;. Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 150 cm. Material: Glas, Aluminium.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Helligkeit einstellbar:
Ja
Anschlusswert:
5
Werkstoff:
Glas
biegbar:
Nein
Schutzklasse:
III
Anzahl der Leuchtmittel:
1
geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtmittel vorhanden:
Nein
Länge des Leuchtenfußes:
16
min. Spannung:
220
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
justierbar:
Ja
Gewichteter Energieverbrauch:
5
Kabellänge:
0.00
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Schalter vorhanden:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Art der Dimmung:
DALI/RGB
max. Spannung:
240
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.