Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Unilux LED-Deckenfluter FIRST schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400153696
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153696
EAN/GTIN:
     3595560031733
Suchbegriffe:
Deckenfluter
unilux deckenfluter
deckenfluter
LED-Deckenfluter mit neigbarer Lichtschale. Gleichmäßige blendfreie Lichtverteilung. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 22 W. Mittlere Nennlebensdauer LED: 40. 000 Stunden. Farbtemperatur: 3000 K. Gewichteter Energieverbrauch: 22 kWh/1000 h. Lichtausbeute: 148 lm/W. Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G). Schalter: am Kabel. Kabellänge: 210 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
22
Länge des Leuchtenfußes:
0
Schalter vorhanden:
Ja
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
justierbar:
Ja
Breite des Leuchtenfußes:
25
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
max. Spannung:
240
Anschlusswert:
22
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Gewichteter Energieverbrauch:
22
Lichtsensor vorhanden:
Nein
Kabellänge:
0.00
Art der Dimmung:
Ohne
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Durchmesser des Leuchtenfußes:
25
min. Spannung:
110
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.