Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Unilux DELY ARTICULATED 2.0 LED Deckenfluter metallgrau, dimmbar, Gelenkarm und neigbare Lichtschale
Artikel-Nr.:
     C1184-400153697
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153697
EAN/GTIN:
     3595560031757
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
deckenfluter dimmbar
LED-Deckenfluter mit Gelenkarm und neigbarer Lichtschale. Stufenlos dimmbar über Drehschalter am Mast. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 23 W; Mittlere Nennlebensdauer LED: 40. 000 Stunden. Farbtemperatur: 3000 K. Farbwiedergabe (CRI): 82. Gewichteter Energieverbrauch: 23 kWh/1000 h; Lichtausbeute: 149 lm/W. Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G). Schalter: Drehdimmer am Mast. Kabellänge: 200 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
II
min. Spannung:
110
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Lichtsensor vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Lampenleistung:
23
max. Spannung:
240
Anschlusswert:
23
Farbe:
metallic silber
justierbar:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Kabellänge:
0.00
Werkstoff der Abdeckung:
Metall
Art der Dimmung:
Ohne
Helligkeit einstellbar:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
30
Länge des Leuchtenfußes:
0
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Gewichteter Energieverbrauch:
23
Breite des Leuchtenfußes:
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: deckenfluter, unilux deckenfluter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.