| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400153863 Herst.-Nr.: 400153863 EAN/GTIN: 4006144037991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt, recycelt. 70 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Kariert mit Rändern rechts und links (=Lineatur 28), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das aus 100 % Altpapier recycelte Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und stehen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Material des Einbandes: | Pappe | Anzahl der Blätter: | 80 | Weißgrad (CIE): | 100 | Ausführung der Lineatur: | kariert mit Rand innen/außen | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, landre collegeblock a4 kariert, rechenblock a4, rechenblock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |