Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5400982 Herst.-Nr.: 400154141 EAN/GTIN: 3020120178257 |
| |
|
| | |
| A5 Spiralbuch, kariert 5 mm, 90 Blatt. Weißes weiches Recyclingpapier für ein angemehmes Schreibgefühl. Die Notizseiten verfügen über eine Kopfzeile und einen Rand zur Markierung von wichtigen Passagen. Dank der dunkelgrauen Doppelspiralbindung kann das Notizbuch flach aufgelegt oder vollständig umgeklappt werden - für maximalen Komfort und Flexibilität. Robustes Cover aus Karton mit natürlichem Finish. Erhältlich in 6 sortierten Naturfarben. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Die My Rec'Up Produkte wurden als PEFC® zertifiziert. Bedruckte Einlegeseite mit Schreibfläche zur individuellen Gestaltung Ihres Notizbuchs. Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Weißgrad (CIE): | 135 | Anzahl der Blätter: | 90 | Farbe: | sortiert | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Lineatur: | kariert 5mm | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford spiralbuch a5, spiralbuch a5, spiralbuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,54* | € 6,63* | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,85* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,98* | € 8,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 23,38* | € 32,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|