| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400154340 Herst.-Nr.: 400154340 EAN/GTIN: 3020120178936 |
| |
|
| | |
| A6 Spiralbuch 5 mm kariert mit Rand, 50 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. 5 mm kariert mit Rand. Ohne Perforation. Die stabile, weiße Doppelspirale sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Aktuell nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Zertifiziert durch das EU-Eco-Label, das die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Papierprodukten über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Blätter: | 50 | Weißgrad (CIE): | 145 | Ausführung der Lineatur: | kariert 5mm | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock kariert 90 g, notizbuch, notizheft a6 |
| | |
| |