Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Notizpapier
>
Notizbuch
>
Artikel
OXFORD Notizbuch Office Signature A5, liniert, 80 Blatt, gebundenes Notizbuch, Hardcover mit Kunstlederbezug, Türkis, SCRIBZEE® kompatibel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-400154947
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
400154947
EAN/GTIN:
3020120180168
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Hochwertige Fadenheftung wie in einem Buch, zur Sicherung Ihrer wertvollen Ideen. 80 Blatt (160 Seiten) geben jede Menge Raum, um alle Ihre Gedanken und Ideen festzuhalten. Robuste Fadenheftung ermöglicht das komplett flache Aufliegen des Notizbuches für bequemes Schreiben. Starker, fester Einband, der die Notizseiten schützt und unterwegs eine stabile Schreibunterlage bietet. Elastischer Verschluss, um die Vertraulichkeit zu wahren und den Inhalt des Buches zu sichern. Lesezeichenband zum schnellen Finden der ersten leeren Seite. Innere Faltentasche aus leichtem Karton, damit Sie die Dinge, die zu Ihren Ideen gehören, sicher aufbewahren. Auf dem Deckblatt haben Sie die Möglichkeit Ihr Oxford Signature Notizbuch mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten zu personalisieren. Die Lineatur ist dezent aber gut sichtbar mit feinen Linien gedruckt. Hochwertige Verarbeitung mit abgerundeten Ecken und Rücken.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
liniert
Farbe des Einbandes:
türkis
Flächenmasse des Papiers:
90
Material des Einbandes:
Polyurethan
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
gebunden
... >
Bürobedarf
>
Hamelin Paperbrands
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
a5 oxford notizbuch hardcover liniert
,
notiz buch
,
notiz-buch a5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen