Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Oxford Signature A5 Spiralbuch mit flexiblem Cover, Doppelspiralbindung, liniert, 80 Blatt, SCRIBZEE kompatibel, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-400155785
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400155785
EAN/GTIN:
     3020120182193
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
A5 Notizbuch 5mm liniert + Rand. Seitenzahl von 80 Blättern (160 Seiten), um eine vielzahl von Ideen und Inhalten zu sammeln, ohne das Notizbuch zu wechseln. Extra weißes und glattes Optik Paper® zum beidseitigen Schreiben ohne Durchscheinen der Tinte. Ganzseitige, linierte Lineatur. Nicht abtrennbare Blätter. Nicht aufdringliche, klare Lineatur mit feinen Linien, die weder beim Schreiben noch beim Lesen stören. Deckblatt zum Eintragen des Namens des Besitzers im Falle eines Verlustes. Die passende blaue Doppelspiralbindung ermöglicht es, das Buch flach zu legen oder um 360° umzuklappen, um die Bewegung der Hand beim Schreiben oder die Kontinuität der Ideen nicht zu beeinträchtigen. Hochwertige Verarbeitung (abgerundete Ecken und passender Doppelspiralbindung) für ein attraktives, funktionelles und langlebiges Notebook.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Lineatur:
liniert
Material des Einbandes:
Kunstleder
Weißgrad (CIE):
145
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Anzahl der Blätter:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,4875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,6975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,6375*
€ 69,77863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,4775*
€ 66,01823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,6975*
€ 63,90003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,0975*
€ 59,61603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,4875*
€ 51,75013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.