| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400155786 Herst.-Nr.: 400155786 EAN/GTIN: 3020120182230 |
| |
|
| | |
| A5 Notizbuch 5mm kariert + Rand. Seitenzahl von 80 Blättern (160 Seiten), um eine vielzahl von Ideen und Inhalten zu sammeln, ohne das Notizbuch zu wechseln. Extra weißes und glattes Optik Paper® zum beidseitigen Schreiben ohne Durchscheinen der Tinte. Ganzseitige, karierte 5x5 mm Lineatur. Nicht abtrennbare Blätter. Nicht aufdringliche, klare Lineatur mit feinen Linien, die weder beim Schreiben noch beim Lesen stören. Deckblatt zum Eintragen des Namens des Besitzers im Falle eines Verlustes. Die passende türkise Doppelspiralbindung ermöglicht es, das Buch flach zu legen oder um 360° umzuklappen, um die Bewegung der Hand beim Schreiben oder die Kontinuität der Ideen nicht zu beeinträchtigen. Hochwertige Verarbeitung (abgerundete Ecken und passender Doppelspiralbindung) für ein attraktives, funktionelles und langlebiges Notebook. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Weißgrad (CIE): | 145 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Ausführung der Lineatur: | kariert 5mm | Farbe: | türkis | Anzahl der Blätter: | 80 | Material des Einbandes: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |