Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Schulhefte
>
Schulheft Lineatur 26
>
Artikel
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 26 (kariert mit breitem, weißem Rand rechts), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-400158976
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
400158976
EAN/GTIN:
4006144041493
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A4 Schreibheft, 16 Blatt. Kariert mit Rand rechts (Lineatur 26) für eine Unterteilung der Seite und Markierungen am Rand. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Flächenmasse des Papiers:
90
... >
Bürobedarf
>
Hamelin Paperbrands
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibhefte
,
Schulheft
,
Schulhefte
,
Schulheft Lineatur 26
,
Heft kariert
,
Hefte kariert
,
Rechenheft
,
Rechenhefte
,
Zahlenheft
,
Zahlenhefte
,
schulheft a4 lin26
,
schulheft lineatur 26
,
schulheft lineatur 26 blauer engel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,81*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen