| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400159418 Herst.-Nr.: 400159418 EAN/GTIN: 4006144042148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A5 Aufgabenheft, 48 Blatt. Spezielle Lineatur für Hausaufgaben. Extra robuster Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 48 | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe des Einbandes: | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |