| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400159459 Herst.-Nr.: 400159459 EAN/GTIN: 4006144042469 |
| |
|
| | |
| OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A5 Schreibheft, 16 Blatt. Kariert ohne Rand (Lineatur 5) für eine Nutzung des ganzen Blattes ohne Ränder. Extra robuster Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 16 | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung der Bindung: | Geheftet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |