| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400159465 Herst.-Nr.: 400159465 EAN/GTIN: 4006144042582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A4 Schreibheft, 16 Blatt. Schreiblernlinien mit farblicher Umrandung (Lineatur 2). Extra robuster Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Blätter: | 16 | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Lineatur: | liniert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |