Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Oxford Recycling A4 Schulheft, Lineatur 22 (kariert ohne Rand), 16 Blatt, OPTIK PAPER® 100% recycled, geheftet, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-400159479
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400159479
EAN/GTIN:
     4006144042827
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A4 Schreibheft, 16 Blatt. Kariert ohne Rand (Lineatur 22) für eine Nutzung der ganzen Seite. Extra robuster Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Anzahl der Blätter:
16
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.