Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau
Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau
Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau
Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau
Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau
Unilux TAMY Schreibtischleuchte, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-400165017
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165017
EAN/GTIN:
     3595560034345
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Energieeffizient: Diese Leuchte verbraucht bei gleicher Helligkeit 75 % weniger Energie als Glühlampen und 35 % weniger Energie als Leuchtstofflampen. Erhältlich in 6 Farben: Blau, Weiß, Grün, Pink, Schwarz und Hellgrau. Material: Kunststoff (ABS), gummierter Metallarm. 2 Jahre Garantie. 625 Lumen. gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h. 840 Lux bei 35 cm. Lichtausbeute: 104 lm/W. Farbtemperatur: 2900K. mittlere Nennlebensdauer: 20. 000 Stunden.
Weitere Informationen:
biegbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Schutzklasse:
III
Länge des Leuchtenfußes:
0
justierbar:
Ja
Art der Dimmung:
Ohne
Durchmesser des Leuchtenfußes:
14
Farbe:
blau
min. Spannung:
110
geeignet für Wandmontage:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall
Anschlusswert:
6
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
max. Spannung:
240
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Gewichteter Energieverbrauch:
6
Helligkeit einstellbar:
Nein
Kabellänge:
0.02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.