Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Unilux TOOKA Stehleuchte, weiß-bambus
Artikel-Nr.:
     C1184-400165040
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165040
EAN/GTIN:
     3595560034505
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Ein Schalter am Kabel ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung. Aufbau: Schnelle und einfache Montage in wenigen Schritten wird durch eine Bedienungsanleitung erklärt. Material: Holzsockel / Textilschirm. 2 Jahre Garantie. 915 Lumen. gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h. 2. 900 Lux bei 35 cm. Lichtausbeute: 83 lm/W. Farbtemperatur: 3000 K. mittlere Nennlebensdauer: 30. 000 Stunden.
Weitere Informationen:
Länge des Leuchtenfußes:
42
Lampenleistung:
11
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Schalter vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Nylon
Lichtsensor vorhanden:
Nein
min. Spannung:
110
Schutzklasse:
I
max. Spannung:
240
Gewichteter Energieverbrauch:
11
Farbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Ohne
Anschlusswert:
11
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Nein
Art der Dimmung:
Ohne
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Nein
Breite des Leuchtenfußes:
42
justierbar:
Nein
Kabellänge:
0.00
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led, standlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.