Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, weiß
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, weiß
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, weiß
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-400165091
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165091
EAN/GTIN:
     3595560034581
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Beweglichkeit: Mit dem schwenkbaren Kopf (+/- 180°) und dem neigbaren Arm (+/-150°) kann diese Leuchte in viele unterschiedliche Positionen gebracht werden, um die perfekte Ausleuchtung zu ermöglichen. Der Sockel sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität. Material: Aluminium, Kunststoff (ABS). 2 Jahre Garantie. 1. 357 Lumen. gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1000h. 2. 280 Lux bei 35 cm. Lichtausbeute: 104 lm/W. Farbtemperatur: 3. 300K/4. 200K/5. 800K. mittlere Nennlebensdauer: 35. 000 Stunden.
Weitere Informationen:
biegbar:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
justierbar:
Ja
Anschlusswert:
13
Anzahl der Leuchtmittel:
1
max. Spannung:
240
Farbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch:
13
Art der Dimmung:
DALI/digital
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Kabellänge:
0.02
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Länge des Leuchtenfußes:
21.3
Schutzklasse:
III
min. Spannung:
110
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Palette (ab € 81,79* pro Palette)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.