Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Unilux NEXUS Stehleuchte, PET, weiß-leinen
Artikel-Nr.:
     C1184-400165148
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165148
EAN/GTIN:
     3595560034888
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stabilität: Der U-förmige Sockel aus 8 mm starkem Stahl ermöglicht die Stehleuchte so nah wie möglich optimal an einem Schreibtisch oder Tischbein zu positionieren. Flexibel: mobil kann NEXUS auch 2 Arbeitsplätze optimal beleuchten. Material: epoxidbeschichter Stahl, recycelbares Aluminium, recycelbares PET aus 50% recyceltem PET. Höhe: 198 cm Schallabsorptionsgrad: 0,8. 2 Jahre Garantie. Lichtstrom (Lumen): 5. 935 lm (Indirektes Licht 3. 200 lm, direktes Licht 2. 735 lm) 1. 380 Lux bei 110 cm Abstand (direktes Licht) 2. 300 Lux bei 55 cm (indirektes Licht). gewichteter Energieverbrauch: 54 KWh/1000h. Lichtausbeute: 110 lm/W. Farbtemperatur: 4. 000 K. mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Helligkeit einstellbar:
Ja
Schutzklasse:
III
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Lichtsensor vorhanden:
Ja
min. Spannung:
110
justierbar:
Nein
Farbe:
weiß
Art der Dimmung:
Ohne
Anzahl der Leuchtmittel:
4
Kabellänge:
0.02
Länge des Leuchtenfußes:
37
Anschlusswert:
54
Gewichteter Energieverbrauch:
54
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Nein
Breite des Leuchtenfußes:
29
max. Spannung:
240
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Lampenleistung:
54
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,27*
€ 682,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 554,87*
€ 660,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 535,80*
€ 637,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,34*
€ 576,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.