| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400165150 Herst.-Nr.: 400165150 EAN/GTIN: 3595560034901 |
| |
|
| | |
| Vielfältig einsetzbar: in einer Schublade, auf einem Schreibtisch oder in einem Regal. Einfache Montage: Dieser Halter wird flach verpackt geliefert und lässt sich schnell zusammenbauen. Dank seines geringen Gewichts und des Click-to-Mount-Systems ist er einfach und ohne Werkzeug zu montieren. Schallabsorptionsgrad von 0,8 für Standardfrequenzen zwischen 500 bis 1000 Hertz. Material: PET (50 % recycelt/ 50 % recycelbar). Maße: 10 x 10 x 10 cm. Gewicht: 0,14 kg. Passend zu den anderen Schreibtisch-Accessoires der IMPACT-Kollektion. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, unilux stiftehalter, schreibtisch organizer |
| | |
| |