Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau
Unilux PURELINE, Schreibtischleuchte, metallgrau
Artikel-Nr.:
     C1184-400172851
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400172851
EAN/GTIN:
     3595560037780
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Beweglichkeit: Mit dem schwenkbaren Kopf (+/- 180°) und dem neigbaren Arm (+/-150°) kann diese Leuchte in viele unterschiedliche Positionen gebracht werden, um die perfekte Ausleuchtung zu ermöglichen. Der Sockel sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität. Material: Aluminium, Kunststoff (ABS). 2 Jahre Garantie. 1. 357 Lumen. gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1000h. 2. 280 Lux bei 35 cm. Lichtausbeute: 104 lm/W. Farbtemperatur: 3. 300K/4. 200K/5. 800K. mittlere Nennlebensdauer: 35. 000 Stunden.
Weitere Informationen:
Gewichteter Energieverbrauch:
13
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
min. Spannung:
110
justierbar:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Metall
Schutzklasse:
III
geeignet für Wandmontage:
Nein
biegbar:
Nein
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Art der Dimmung:
DALI/digital
Helligkeit einstellbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Anschlusswert:
13
Kabellänge:
0.02
max. Spannung:
240
Länge des Leuchtenfußes:
21.3
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.