Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Schreibtisch Organizer Oxford Savana FSC
Artikel-Nr.:
     C1184-400177862
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400177862
EAN/GTIN:
     3595560038480
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Durch das schlichte und zeitlose Design passt der Organizer zu allen Arbeitsplätzen. Der multifunktionale Organizer verfügt über einen großes Fach auf der Rückseite, zwei Aufbewahrungsfächer und einem Fach mit magnetischem Deckel, damit der Arbeitsplatz je nach Wunsch organisiert und optimiert werden kann. 100% recycelter und recycelbarer Karton. Inkl. Ledertragegriff. Intergrierte Laptophalterung.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Material
Anzahl der Fächer:
5
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.