Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Aurora Kleiderhaken x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Unilux Aurora Kleiderhaken x1
Artikel-Nr.:
     C1184-400177894
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400177894
EAN/GTIN:
     3595560038817
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Praktisch für Accessoires wie Schals, Handtaschen. Zur individuellen oder gemeinsamen Nutzung. Aus Stahl mit Epoxydharzlackierung und Buchenholz. Jeder Haken kann ein Gewicht von bis zu 5 kg tragen. Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ablage vorhanden:
Nein
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl
Farbe:
holz
Anzahl der Haken:
1
max. Gewichtsbelastung:
0.005
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.