Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent
Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent
Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent
Kugelschreiber, Druckmechanik, 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: tranzluzent
Artikel-Nr.:
     C1185-10314961
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10314961
EAN/GTIN:
     4008110166032
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff/Gummi
Farbe des Schaftes:
tranzluzent
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
1 mm
Typbezeichnung der Mine:
X 20 Mine
Herstellerproduktbezeichnung:
Grip farbig sortiert
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Weitere Suchbegriffe: druck kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,19834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41002*
€ 13,57792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30002*
€ 12,25702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56004*
€ 11,37645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34002*
€ 11,11462
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,26004*
€ 11,01945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19004*
€ 8,55615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.