Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10m x 19mm transparent 1er HW BLK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebefilm 10m x 19mm transparent 1er HW BLK
Klebefilm 10m x 19mm transparent 1er HW BLK
Artikel-Nr.:
     C1185-10410421
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410421
EAN/GTIN:
     4008117013155
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
hitzebeständig:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
reißfest:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Klebefilm 10m x 19mm transparent 1er HW BLK
Länge:
10
beidseitig klebend:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
unsichtbar:
Nein
Breite:
19
Artikelbezeichnung:
Klebefilm 10m x 19mm transparent 1er HW BLK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.