Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, keine Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock, keine Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 100 Blatt
Notizblock, keine Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 100 Blatt
Notizblock, keine Lochung, 70 g/qm, A5, kariert, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-10525186
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10525186
EAN/GTIN:
     4008110225647
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Ausführung der Bindung:
twin wire schwarz
Papierformat:
A5
Farbe:
farbig
Anzahl der Blätter:
100
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
keine Lochung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.