Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1185-10767283
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10767283
EAN/GTIN:
     4008110283715
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typnummer der Lineatur:
02
Anzahl der Blätter:
32
Papierformat:
A4
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Ausführung der Bindung:
geklammert
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
perforiert:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lochung:
ohne Lochung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.