Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A6, kariert, 05, 96 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A6, kariert, 05, 96 Blatt, schwarz
Schulheft, A6, kariert, 05, 96 Blatt, schwarz
Schulheft, A6, kariert, 05, 96 Blatt, schwarz
Schulheft, A6, kariert, 05, 96 Blatt, schwarz
Schulheft, A6, kariert, 05, 96 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-10789436
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10789436
EAN/GTIN:
     4008110291376
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typnummer der Lineatur:
05
Ausführung der Lineatur:
kariert
Beschreibung der Besonderheiten:
Bezug in Lederoptik, mit Gummiband
Papierformat:
A6
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
perforiert:
Nein
Anzahl der Blätter:
96
Ausführung der Bindung:
geleimt
Flächenmasse des Papiers:
80
Farbe des Einbandes:
schwarz
Lochung:
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.