Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss
Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss
Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss
Artikel-Nr.:
     C1185-10791010
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10791010
EAN/GTIN:
     4008110294308
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
selbstdurchschreibend:
Nein
Ausführung der Bindung:
Fadenheftung
Herstellerprodukttyp:
Classic Collection
Beschreibung der Besonderheiten:
schwarzer Kunstledereinband m. Schlaufe f. Stift, Gummiband als Verschluss, innen mit Falttasche, 26-teil. Register A-Z
Herstellerproduktbezeichnung:
Adressbuch A6
Anzahl der Blätter:
120
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, cremefarben
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Collection
Artikelbezeichnung:
Adressbuch A6
Produkttypbezeichnung:
Classic Collection
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.