Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP braun
Schnellhefter A4 PP braun
Artikel-Nr.:
     C1185-10839710
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10839710
EAN/GTIN:
     4008110311920
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
Material der Heftmechanik:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter PP
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP braun
Verwendung für Papierformat:
A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP braun
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.