Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er, PP, 0,055 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1185-10840098
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10840098
EAN/GTIN:
     4008110312408
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt herlitz
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
min. Dicke:
0.055
Herstellerprodukttyp:
Prospekthülle
Werkstoff:
PP
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben und seitlich
Herstellerproduktbezeichnung:
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Stärke:
0.055
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben und seitlich
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.