Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Quality braun 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Quality braun 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Schnellhefter A4 Quality braun 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Schnellhefter A4 Quality braun 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Artikel-Nr.:
     C1185-10902955
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10902955
EAN/GTIN:
     4008110340579
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
270
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
335
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Quality-Karton
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter Karton
Material der Heftmechanik:
Metall
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 Quality braun 25St
Farbe:
braun
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Quality braun 25St
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.