Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-10921112
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10921112
EAN/GTIN:
     4008110351018
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Spitzers:
farbig
Verwendung für Stiftdurchmesser:
39mm bis 96mm
Höhe:
48
Breite:
40
Spitzer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenform:
spitz-lang
Tiefe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
großer Spanfang
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Messer austauschbar:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.