Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Quality fuchsia 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Quality fuchsia 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Schnellhefter A4 Quality fuchsia 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Schnellhefter A4 Quality fuchsia 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Artikel-Nr.:
     C1185-11159910
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11159910
EAN/GTIN:
     4008110414485
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A4
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter Karton
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Höhe:
318
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
335
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
fuchsia
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 Quality fuchsia 25St
Breite:
270
Werkstoff:
Quality-Karton
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Quality fuchsia 25St
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.