Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Quality hellblau 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Quality hellblau 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Schnellhefter A4 Quality hellblau 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Schnellhefter A4 Quality hellblau 25St, Quality-Karton, 270 x 318 mm,
Artikel-Nr.:
     C1185-11199106
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11199106
EAN/GTIN:
     4008110430249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
270
Verwendung für Papierformat:
A4
Flächenmasse des Papiers:
335
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
hellblau
Höhe:
318
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Schnellhefter Karton
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 Quality hellblau 25St
Werkstoff:
Quality-Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Quality hellblau 25St
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.