Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb, Quality-Karton, 335 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb, Quality-Karton, 335 g/qm
Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb, Quality-Karton, 335 g/qm
Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb, Quality-Karton, 335 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1185-11255593
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11255593
EAN/GTIN:
     4008110451312
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb
Herstellerprodukttyp:
Einschlagmappe
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4
Zertifikat/Zulassung:
eco-INSTITUT
Flächenmasse des Papiers:
335
Breite:
245
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge mit Splinten befestigt
Höhe:
318
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufdruck Postmappe
Werkstoff:
Quality-Karton
Produkt-Typbezeichnung:
Einschlagmappe
Zertifikate und Zulassungen:
eco-INSTITUT
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb
Produkttypbezeichnung:
Einschlagmappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.