| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-11292141 Herst.-Nr.: 11292141 EAN/GTIN: 4008110461908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot, transparent | Breite: | 235 | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Herstellerproduktbezeichnung: | Lieferscheintasche DL | Text des Aufdruckes: | Lieferschein - Rechnung (in mehreren Sprachen) | Werkstoff: | Polyethylen (PE) | Polyethylen | Höhe: | 135 | Artikelbezeichnung: | Lieferscheintasche DL | Verschluss-Technik: | mit Selbstklebung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, herlitz briefumschläge dl selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |