| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-11317096 Herst.-Nr.: 11317096 EAN/GTIN: 4008110473628 |
| |
|
| | |
| Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Farbe: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Schnellhefter A4 PP 'Quality' schwarz | Werkstoff: | PP | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | glasklarer Vorderdeckel | Herstellerprodukttyp: | Schnellhefter PP | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 PP 'Quality' schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter PP | Verwendung für Papierformate: | A4 | Produkttypbezeichnung: | Schnellhefter PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |