Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert mit Rand, 3, 16 Blatt, Motiv Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 3, 16 Blatt, Motiv Hund
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 3, 16 Blatt, Motiv Hund
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 3, 16 Blatt, Motiv Hund
Artikel-Nr.:
     C1185-11338316
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11338316
EAN/GTIN:
     4008110481388
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Heft A4 16 Blatt Lineatur 03 mit Rand FSC Mix
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Typnummer der Lineatur:
3
perforiert:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Farbe des Einbandes:
Motiv Hund
Ausführung der Bindung:
Rückenstichheftung
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
16
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.