| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-11361573 Herst.-Nr.: 11361573 EAN/GTIN: 4008110493411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Papierformat: | A6 | Anzahl der Blätter: | 40 | Artikelbezeichnung: | Notizheft flex PP | Farbe des Rückens: | farbig | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Seitenzahlen vorhanden: | Nein | Ausführung der Lineatur: | kariert | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv blau,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar | Farbe des Einbandes: | farbig | Material des Einbandes: | PP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |