| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-11369238 Herst.-Nr.: 11369238 EAN/GTIN: 4008110498997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Blätter: | 96 | Farbe des Rückens: | farbig | Papierformat: | A5 | Ausführung der Bindung: | gebunden | Seitenzahlen vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv Pure,,Magnetverschluss,Leseband, Einstecktasche hinten,16 perf.Seiten | Ausführung der Lineatur: | liniert | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Farbe des Einbandes: | farbig | Material des Einbandes: | glanzfolienkaschiert mit Prägung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |