Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff
Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff
Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1185-1610393
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1610393
EAN/GTIN:
     4008111610398
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Farbe:
glasklar transparent
Tiefe:
229
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Breite:
345
Höhe:
71
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4, C4
Beschreibung der Besonderheiten:
Sonderausführung Querformat
Herstellerproduktbezeichnung:
Ablagekorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Artikelbezeichnung:
Ablagekorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent
Verwendung für Papierformate:
A4, C4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.