| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-1947787 Herst.-Nr.: 1947787 EAN/GTIN: 4008110038506 |
| |
|
| | |
| Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl/Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Bastelschere spitz Linkshänder farbig sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Zentimeterskala auf Scherenschenkel | Gesamtlänge: | 135 | geeignet für Linkshänder: | Ja | Länge: | 135 | Material der Klinge: | Stahl | ergonomische Gestaltung: | Eignung für Linkshänder | Form: | spitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere spitz für linkshänder, bastelscheren spitz, bastelscheren für linkshänder |
| | |
| |