Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelauge, Kunststoff, 11 mm, rund und oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelauge, Kunststoff, 11 mm, rund und oval
Bastelauge, Kunststoff, 11 mm, rund und oval
Bastelauge, Kunststoff, 11 mm, rund und oval
Bastelauge, Kunststoff, 11 mm, rund und oval
Artikel-Nr.:
     C1185-1952605
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1952605
EAN/GTIN:
     4008110041117
Suchbegriffe:
Bastelaugen
Tier-Augen
Tieraugen
Wackel-Augen
Bastelauge. Werkstoff: Kunststoff. Durchmesser: 11 mm. Form: rund und oval. Farbe der Iris: weiß. Befestigungstechnik: zum ankleben.
Weitere Informationen:
Form:
rund und oval
Befestigungstechnik:
zum ankleben
Lid vorhanden:
Nein
Durchmesser:
11
Farbe der Iris:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wackelaugen, wackelaugen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.