Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, Glas, 10 ml, karmin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A 523, Glas, 10 ml, karmin
Tusche A 523, Glas, 10 ml, karmin
Tusche A 523, Glas, 10 ml, karmin
Tusche A 523, Glas, 10 ml, karmin
Tusche A 523, Glas, 10 ml, karmin
Artikel-Nr.:
     C1185-201517
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201517
EAN/GTIN:
     4012700201515
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Bedingte Lichbeständigkeit, mischbar. Glas mit 10 ml. Farbe: karmin.
Weitere Informationen:
mischbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Glas
Farbe:
karmin
Inhalt:
10
Herstellerproduktbezeichnung:
Tusche A 523
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
kopierfähig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tusche A 523
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.