Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastelkarton
>
Artikel
Bastelkarton, 50 x 70 cm, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1185-227108
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
227108
EAN/GTIN:
4008110227108
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
geprägt:
Nein
nassfest:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
300
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe:
70
Farbe:
weiß
Breite:
50
... >
Bürobedarf
>
Pelikan
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tonzeichenpapier
,
Tonzeichenpapierblock
,
tonkarton 300g weiß
,
tonkarton
,
tonkarton weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen