Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 50 x 70 cm, sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 50 x 70 cm, sonnengelb
Bastelkarton, 50 x 70 cm, sonnengelb
Bastelkarton, 50 x 70 cm, sonnengelb
Artikel-Nr.:
     C1185-227256
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     227256
EAN/GTIN:
     4008110227252
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
geprägt:
Nein
Breite:
50
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
sonnengelb
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.