Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 23 x 33 cm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkarton, 23 x 33 cm, farbig
Bastelkarton, 23 x 33 cm, farbig
Bastelkarton, 23 x 33 cm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-229401
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     229401
EAN/GTIN:
     4008110229409
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
nassfest:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
120
geprägt:
Nein
Höhe:
33
Farbe:
farbig
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
23
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0855* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.