Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Schildkröte FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Schildkröte FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Schildkröte FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-277044
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     277044
EAN/GTIN:
     4012700277046
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Schildkröte FSC. Ausführung Material: Werkstoff: Karton, Flächenmasse des Papiers: k.A. g/m², Farbe: bunt, Art des Verschlusses: Gummiband. Füllvermögen Blatt/mm: max. Anzahl der Blätter: k.A. / max. Füllhöhe an Papier: k.A. mm. Größe (B x H): 315 mm x 435 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 Stück, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.