| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-3320504 Herst.-Nr.: 3320504 EAN/GTIN: 4008113320509 |
| |
|
| | |
| Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | kariert 5mm | perforiert: | Nein | Farbe des Einbandes: | farbig | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 16 | Typnummer der Lineatur: | 05 | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Bindung: | geklammert | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert | Lochung: | ohne Lochung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Übungsheft, Übungshefte, rechenheft lineatur 5, übungsheft, schulheft kariert ohne rand |
| | |
| |