Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, Notensysteme, 14, 8 Blatt, 2 Motive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, Notensysteme, 14, 8 Blatt, 2 Motive
Schulheft, A5, Notensysteme, 14, 8 Blatt, 2 Motive
Schulheft, A5, Notensysteme, 14, 8 Blatt, 2 Motive
Artikel-Nr.:
     C1185-3321403
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     3321403
EAN/GTIN:
     4008113321407
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typnummer der Lineatur:
14
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Ausführung der Lineatur:
Notensysteme
Farbe des Einbandes:
2 Motive
Papierformat:
A5
perforiert:
Nein
Anzahl der Blätter:
8
Ausführung der Bindung:
geklammert
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag
Lochung:
ohne Lochung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.